RITTAL - Performance Plus Fräser 6 mm, für Stahlblech und Edelstahl, PAK=5ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4050620
Durchmesser Bohrer - 0 mm
Schneidenlänge - 0 mm
Winkel der Spitze - 0 °
Schaftdurchmesser - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177958555
Sonepar Artikelnummer
121233359
Hersteller Artikelnummer
4050620
Hersteller Typ
AS4050620
Hersteller Artikel Nr.:
4050620
Durchmesser Bohrer:
0 mm
Schneidenlänge:
0 mm
Winkel der Spitze:
0 °
Schaftdurchmesser:
0 mm
Anzahl der Schneiden:
0
Gesamtlänge:
0 mm
Zentrierbohrer-Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82077031
Gewicht:
0.130 kg


