Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Pinblock55, B=55mm, für Tragrahmen 55mm, PAK=5 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Pinblock55, B=55mm, für Tragrahmen 55mm, PAK=5 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9342810

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.030 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177503854

Sonepar Artikelnummer

120256688

Hersteller Artikelnummer

9342810

Hersteller Typ

SV9342810

Hersteller Artikel Nr.:

9342810

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.030 kg

Pinblock55 Pin Block für Tragrahmen zur sicheren Fixierung und Positionierung der Schaltschütze vom Motorstarterkombinationen. Einfache Clipmontage auf dem Trägerrahmen. Vertikale Platzierung erfolgt individuell durch verschieben des PinBlocks. System: Rittal RiLine60