RITTAL - PLS Dehnverbinder (PLS1600), PAK=3 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9320070
Polzahl - 3
Bemessungsstrom - 0 A
Art der Verbindung - Feld/Feld
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177162372
Sonepar Artikelnummer
120495340
Hersteller Artikelnummer
9320070
Hersteller Typ
SV9320070
Hersteller Artikel Nr.:
9320070
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
0 A
Art der Verbindung:
Feld/Feld
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.800 kg
PLS 1600 Dehnverbinder PLS 1600 Dehnverbinder für den thermischen und mechanischen Ausgleich der Verbindung der PLS 1600 Spezial - Sammelschiene von Schrank zu Schrank System: Rittal RiLine60


