RITTAL - PLS Dehnverbinder (PLS800), PAK=3 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9320060
Polzahl - 3
Bemessungsstrom - 0 A
Art der Verbindung - Feld/Feld
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177162365
Sonepar Artikelnummer
120495339
Hersteller Artikelnummer
9320060
Hersteller Typ
SV9320060
Hersteller Artikel Nr.:
9320060
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
0 A
Art der Verbindung:
Feld/Feld
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.537 kg
PLS 800 Dehnverbinder PLS 800 Dehnverbinder für den thermischen und mechanischen Ausgleich der Verbindung der PLS 800 Spezial - Sammelschiene von Schrank zu Schrank System: Rittal RiLine60


