RITTAL - PLS Schienenverbindersatz (PLS1600), Anreihverbindung, PAK=3 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3515000
Polzahl - 3
Bemessungsstrom - 0 A
Art der Verbindung - Feld/Feld
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177043534
Sonepar Artikelnummer
120407274
Hersteller Artikelnummer
3515000
Hersteller Typ
SV3515000
Hersteller Artikel Nr.:
3515000
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
0 A
Art der Verbindung:
Feld/Feld
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
3.810 kg
PLS 1600 Schienverbinder System Rittal RiLine60 Bezeichnung PLS 1600 Schienverbinder zum bohrungslosen Verbinden von der PLS 1600 Spezial - Sammelschiene Ausführung Anreihverbindung von Schrank zu Schrank Werkstoffeigenschaften E-Cu vernickelt Schraube M10 Anzugsdrehmoment 20 Nm Hinweis Für UL 508A Anwendungen nur mit Einsatz von Trennstegen 9340240/230


