RITTAL - PLS Schienenverbindersatz (PLS1600), Einfachverbindung, PAK=3 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3514000
Polzahl - 3
Bemessungsstrom - 0 A
Art der Verbindung - Feld/Feld
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
4028177043510
Sonepar Artikelnummer
120407273
Hersteller Artikelnummer
3514000
Hersteller Typ
SV3514000
Hersteller Artikel Nr.:
3514000
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
0 A
Art der Verbindung:
Feld/Feld
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.260 kg
PLS 1600 Schienverbinder PLS - Schienverbinder zum bohrungslosen Verbinden von der PLS 1600 Spezial - Sammelschiene Ausführung Einfachverbinder System: Rittal RiLine60


