RITTAL - PLS Schienenverbindersatz (PLS800), Anreihverbindung, PAK=3 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3505000
Polzahl - 3
Bemessungsstrom - 0 A
Art der Verbindung - Feld/Feld
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177043244
Sonepar Artikelnummer
120407272
Hersteller Artikelnummer
3505000
Hersteller Typ
SV3505000
Hersteller Artikel Nr.:
3505000
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
0 A
Art der Verbindung:
Feld/Feld
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
2.970 kg
RITTAL PLS Schienenverbindersatz bis 800 A zum bohrungslosen Verbindung der RITTAL PLS Spezial-Sammelschienen bis 800 A. Für Rittal PS/TS und ES Schaltschränke (Anreihmontage). Anzugsdrehmoment: 10. 15 Nm


