RITTAL - PLS Spezial-Sammelschiene E-Cu (PLS1600), L=1095mm, 10mm Schienenst., PAK=3 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3529000
Bemessungsstrom In - 0 A
Ausführung - sonstige
Länge - 1095 mm
Breite - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
4028177043817
Sonepar Artikelnummer
120406068
Hersteller Artikelnummer
3529000
Hersteller Typ
SV3529000
Hersteller Artikel Nr.:
3529000
Bemessungsstrom In:
0 A
Ausführung:
sonstige
Länge:
1095 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
0 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
74071000
Gewicht:
8.860 kg


