RITTAL - PLS Spezial-Sammelschiene E-Cu (PLS1600), L=495mm, 10mm Schienenstärke, PAK=3 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3527000
Bemessungsstrom In - 0 A
Ausführung - sonstige
Länge - 495 mm
Breite - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177043756
Sonepar Artikelnummer
120494244
Hersteller Artikelnummer
3527000
Hersteller Typ
SV3527000
Hersteller Artikel Nr.:
3527000
Bemessungsstrom In:
0 A
Ausführung:
sonstige
Länge:
495 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
0 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
74071000
Gewicht:
11.850 kg


