RITTAL - PLS Spezial-Sammelschiene E-Cu (PLS800), L=495mm, 5mm Schienenstärke, PAK=3 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3524000
Bemessungsstrom In - 0 A
Ausführung - sonstige
Länge - 495 mm
Breite - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177043664
Sonepar Artikelnummer
120494242
Hersteller Artikelnummer
3524000
Hersteller Typ
SV3524000
Hersteller Artikel Nr.:
3524000
Bemessungsstrom In:
0 A
Ausführung:
sonstige
Länge:
495 mm
Breite:
5 mm
Höhe:
0 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
74071000
Gewicht:
1.280 kg


