RITTAL - PLS Spezial-Sammelschiene E-Cu (PLS800), L=895mm, 5mm Schienenstärke, PAK=3 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3525010
Bemessungsstrom In - 0 A
Ausführung - sonstige
Länge - 895 mm
Breite - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177504004
Sonepar Artikelnummer
120494243
Hersteller Artikelnummer
3525010
Hersteller Typ
SV3525010
Hersteller Artikel Nr.:
3525010
Bemessungsstrom In:
0 A
Ausführung:
sonstige
Länge:
895 mm
Breite:
5 mm
Höhe:
0 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
74071000
Gewicht:
6.570 kg


