Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Presszange für Aderendhülsen, 10 - 25 mm², WM-Crimp

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Presszange für Aderendhülsen, 10 - 25 mm², WM-Crimp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4054004

  • Geeignet für - Aderendhülsen

  • Pressform - sonstige

  • Querschnitt - 0 mm²

  • Länge - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177807600

Sonepar Artikelnummer

120494416

Hersteller Artikelnummer

4054004

Hersteller Typ

AS4054004

Hersteller Artikel Nr.:

4054004

Geeignet für:

Aderendhülsen

Pressform:

sonstige

Querschnitt:

0 mm²

Länge:

0 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Ja

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

Nein

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

Nein

Zykluszeit:

0 s

Presskraft:

0 kN

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.660 kg

Presszange 10 - 25 mm², WM Crimp, für Aderendhülsen mit u. ohne Isolierkragen