Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Prismenklemme für NH-Leiste Gr. 00 (185mm), PAK=3 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Prismenklemme für NH-Leiste Gr. 00 (185mm), PAK=3 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9677420

  • Sammelschienendicke - 10 .. 95 mm

  • Sammelschienenbreite - 0 mm

  • Geeignet für - sonstige

  • Max. Leiterquerschnitt - 95 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177705166

Sonepar Artikelnummer

120495815

Hersteller Artikelnummer

9677420

Hersteller Typ

SV9677420

Hersteller Artikel Nr.:

9677420

Sammelschienendicke:

10 .. 95 mm

Sammelschienenbreite:

0 mm

Geeignet für:

sonstige

Max. Leiterquerschnitt:

95 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

95 A

Breite der Klemme:

0 mm

Geeignet für Rundleiteranschluss:

Nein

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

Nein

Geeignet für Bandleiteranschluss:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.099 kg

SV Prismenklemme, für NH-Sicherungs-Lastschaltleiste, Gr. 00 (SV 9677XXX), Rundleiteranschluss 10-95 mm²