Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

RITTAL - Profilhalbzylinder-Verschluss, für AE, Zink-Druckguss, RAL 7035

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Profilhalbzylinder-Verschluss, für AE, Zink-Druckguss, RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2534100

  • Ausführung des Handgriffes - sonstige

  • Knebel - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177462946

Sonepar Artikelnummer

120251906

Hersteller Artikelnummer

2534100

Hersteller Typ

SZ2534100

Hersteller Artikel Nr.:

2534100

Ausführung des Handgriffes:

sonstige

Knebel:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Nein

Art der Schließung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

83016000

Gewicht:

0.239 kg

SZ Profilhalbzylinder-Verschluss, für AE Kompakt-Schaltschrank, RAL 7035