RITTAL - PS System-Chassis 23x73mm, f. TS/SE, Einbau in B/T TS 1000mm, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4373000
Breite - 23 mm
Höhe - 73 mm
Tiefe - 0 mm
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177099937
Sonepar Artikelnummer
120254712
Hersteller Artikelnummer
4373000
Hersteller Typ
SZ4373000
Hersteller Artikel Nr.:
4373000
Breite:
23 mm
Höhe:
73 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
4.152 kg
System Chassis für 1000 mm Schrankbreite/-tiefe Variabel mit 5 Lochreihen für universellen Gerüst- aufbau oder Teilmontage. Einfach in die System-Lochung einhängen und sichern. Oberfläche: verzinkt, chromatiert. Material Stahlblech


