RITTAL - PS System-Chassis 23x73mm, f. TS/SE, Einbau in SchrankB/T TS 600mm, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4364000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adaptersatz
Werkstoff - Stahl
Breite - 23 mm
Höhe - 73 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177099739
Sonepar Artikelnummer
120258063
Hersteller Artikelnummer
4364000
Hersteller Typ
SZ4364000
Hersteller Artikel Nr.:
4364000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adaptersatz
Werkstoff:
Stahl
Breite:
23 mm
Höhe:
73 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.360 kg


