RITTAL - PS System-Chassis 23x73mm, f. TS/SE, Einbau in SchrankB/T TS 800mm, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4365000
Breite - 23 mm
Höhe - 73 mm
Tiefe - 0 mm
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177099753
Sonepar Artikelnummer
120258064
Hersteller Artikelnummer
4365000
Hersteller Typ
SZ4365000
Hersteller Artikel Nr.:
4365000
Breite:
23 mm
Höhe:
73 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
3.228 kg
SZ System-Chassis 23 x 73 mm, für TS, SE, für B/T: 800 mm


