RITTAL - PSM Anschlusskabel, 3 m, 16 A, 3-phasig, EU Ausführung mit IEC309-Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7856025
Anschluss 1 - Eurostecker (CEE 7/16, Typ C)
Anschluss 2 - sonstige
Ader-Zahl - 3
Leiternennquerschnitt - 0 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177415805
Sonepar Artikelnummer
120255584
Hersteller Artikelnummer
7856025
Hersteller Typ
DK7856025
Hersteller Artikel Nr.:
7856025
Anschluss 1:
Eurostecker (CEE 7/16, Typ C)
Anschluss 2:
sonstige
Ader-Zahl:
3
Leiternennquerschnitt:
0 mm²
Länge:
3 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Steckverbindersystem systemgebunden:
Ja
Temperaturbeständigkeit:
0 °C
Nennstrom:
0 A
Nennspannung:
0 V
Frequenz:
0 Hz
Spiralleitung:
Nein
Mit Schutzleiter:
Ja
Schutzart (IP):
sonstige
Mit Schnurschalter:
Nein
Außendurchmesser ca.:
0 mm
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.940 kg


