RITTAL - PSM Messmodul mit CAN-Bus, 8x C13 schaltbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7859410
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 0
Mit Ein-/Ausschalter - Nein
Anzahl der Anschlüsse USB - 0
Überspannungsschutz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177801844
Sonepar Artikelnummer
120494926
Hersteller Artikelnummer
7859410
Hersteller Typ
DK7859410
Hersteller Artikel Nr.:
7859410
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Überspannungsschutz:
Nein
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der Steckdosen CEE 7/1 (ohne Schutzkontakt):
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):
0
Anzahl der Steckdosen CEE 7/16 (EURO):
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:
0
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K):
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:
0
Anzahl der Steckdosen Type NEMA:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
0
FI-Schalter:
Nein
Netzentstörfilter:
Nein
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Nennstrom:
0 A
Max. Anschlussleistung:
0 W
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Mit Deckel:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
Nein
Länge der Zuleitung:
0 m
Verdrehter Zentraleinsatz:
Nein
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
45°
NEMA-Code:
ohne
Einsatztemperatur:
0 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.900 kg


