RITTAL - PSM Stromschiene, 2x3-phasig, 16 A, 7 Steckplätze CEE, passend für H2000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7856006
Befestigungsmaß (standardisiert) - metrisch
Montagerichtung - horizontal
Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker
Kabellänge - 3 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177616189
Sonepar Artikelnummer
120494915
Hersteller Artikelnummer
7856006
Hersteller Typ
DK7856006
Hersteller Artikel Nr.:
7856006
Befestigungsmaß (standardisiert):
metrisch
Montagerichtung:
horizontal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Kabellänge:
3 m
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
0
Befestigungsmaß:
0 mm
Anzahl der Phasen:
3
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
0
Anzahl der C19 Steckdosen:
0
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der RJ45-Anschlüsse:
0
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Länge:
1895 mm
Breite:
59.5 mm
Höhe:
59.5 mm
Tiefe:
0 mm
Versorgungsspannung:
0 V
Farbe:
Aluminium
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
5.816 kg


