RITTAL - PSM Zero-U-Space, Länge: 1695 mm, Einspeisungen: 2, Phasen3, 16 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7859080
Befestigungsmaß (standardisiert) - metrisch
Montagerichtung - horizontal
Elektrischer Anschluss - sonstige
Kabellänge - 3 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177956650
Sonepar Artikelnummer
120927517
Hersteller Artikelnummer
7859080
Hersteller Typ
DK7859080
Hersteller Artikel Nr.:
7859080
Befestigungsmaß (standardisiert):
metrisch
Montagerichtung:
horizontal
Elektrischer Anschluss:
sonstige
Kabellänge:
3 m
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
0
Befestigungsmaß:
0 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
herstellerspezifisch
Anzahl der Phasen:
3
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
0
Anzahl der C19 Steckdosen:
0
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der RJ45-Anschlüsse:
0
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Länge:
1695 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Versorgungsspannung:
0 V
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
2.500 kg


