RITTAL - Rahmenklemme f.NH-Lasttrennschaltleiste Gr.1-3 (185mm), 185-300mm², PAK=3 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9677445
Sammelschienendicke - 185 .. 300 mm
Sammelschienenbreite - 0 mm
Geeignet für - sonstige
Max. Leiterquerschnitt - 300 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177806849
Sonepar Artikelnummer
120495820
Hersteller Artikelnummer
9677445
Hersteller Typ
SV9677445
Hersteller Artikel Nr.:
9677445
Sammelschienendicke:
185 .. 300 mm
Sammelschienenbreite:
0 mm
Geeignet für:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt:
300 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
300 A
Breite der Klemme:
0 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.600 kg


