RITTAL - Rahmenklemme f.NH-Lasttrennschaltleiste Gr.1-3 (185mm),70-240mm², PAK=3 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9677435
Sammelschienendicke - 70 .. 240 mm
Sammelschienenbreite - 0 mm
Geeignet für - sonstige
Max. Leiterquerschnitt - 240 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177806832
Sonepar Artikelnummer
120495818
Hersteller Artikelnummer
9677435
Hersteller Typ
SV9677435
Hersteller Artikel Nr.:
9677435
Sammelschienendicke:
70 .. 240 mm
Sammelschienenbreite:
0 mm
Geeignet für:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt:
240 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
240 A
Breite der Klemme:
0 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.840 kg


