RITTAL - Rahmenklemme für NH-Trenner Gr.1, PAK=3 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9344610
Höhe - 0 mm
Breite - 0 mm
Max. Bemessungsstrom - 0 A
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177540972
Sonepar Artikelnummer
120256695
Hersteller Artikelnummer
9344610
Hersteller Typ
SV9344610
Hersteller Artikel Nr.:
9344610
Höhe:
0 mm
Breite:
0 mm
Max. Bemessungsstrom:
0 A
Polzahl:
3
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
0 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
2.5 .. 25 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Mit PE-Schiene:
Nein
Mit N-Schiene:
Nein
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.171 kg


