RITTAL - Rahmenklemme für NH-Trenner Gr. 2/3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9365543
Sammelschienendicke - 0 mm
Sammelschienenbreite - 0 mm
Geeignet für - sonstige
Max. Leiterquerschnitt - 0 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4069196010497
Sonepar Artikelnummer
121368084
Hersteller Artikelnummer
9365543
Hersteller Typ
RX 9365.543
Hersteller Artikel Nr.:
9365543
Sammelschienendicke:
0 mm
Sammelschienenbreite:
0 mm
Geeignet für:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt:
0 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0 A
Breite der Klemme:
0 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.576 kg


