RITTAL - Rahmenklemme für NH-Trenner Gr.2/3, PAK=3 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9344620
Höhe - 0 mm
Breite - 0 mm
Max. Bemessungsstrom - 0 A
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177541016
Sonepar Artikelnummer
120256696
Hersteller Artikelnummer
9344620
Hersteller Typ
SV9344620
Hersteller Artikel Nr.:
9344620
Höhe:
0 mm
Breite:
0 mm
Max. Bemessungsstrom:
0 A
Polzahl:
3
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
0 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
2.5 .. 25 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Mit PE-Schiene:
Nein
Mit N-Schiene:
Nein
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.390 kg


