RITTAL - Rahmenverbinder einstellbar für Comfort-Panel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6005500
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Tiefe - 0 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177490116
Sonepar Artikelnummer
120407213
Hersteller Artikelnummer
6005500
Hersteller Typ
CP6005500
Hersteller Artikel Nr.:
6005500
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7024
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
79070000
Gewicht:
0.650 kg


