RITTAL - Rangierpanel, 1 HE, HxT: 43x55 mm, RAL 9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5502205
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Metall
Breite - 0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177679320
Sonepar Artikelnummer
120315658
Hersteller Artikelnummer
5502205
Hersteller Typ
DK5502205
Hersteller Artikel Nr.:
5502205
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Breite:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
schwarz
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Ja
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
0.570 kg


