RITTAL - Rangierpanel, 1 HE, RAL 9005 mit Kabelsprossen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5502225
Ausführung - sonstige
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Tiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177679337
Sonepar Artikelnummer
120315657
Hersteller Artikelnummer
5502225
Hersteller Typ
DK5502225
Hersteller Artikel Nr.:
5502225
Ausführung:
sonstige
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.500 kg
DK Rangierpanel, zum horizontalen Rangieren der Patch-Kabel, mit Kabelsprossen, 1 HE, Stahlblech, RAL 9005


