RITTAL - Rangierpanel, 2 HE, RAL 9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5502235
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Metall
Breite - 0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177679344
Sonepar Artikelnummer
120315656
Hersteller Artikelnummer
5502235
Hersteller Typ
DK5502235
Hersteller Artikel Nr.:
5502235
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Breite:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Farbe:
schwarz
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Ja
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.560 kg


