Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Rangierpanel mit Kunststoffbügeln, RAL 9005

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Rangierpanel mit Kunststoffbügeln, RAL 9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7159017

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Metall

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177164161

Sonepar Artikelnummer

121233436

Hersteller Artikelnummer

7159017

Hersteller Typ

DK7159017

Hersteller Artikel Nr.:

7159017

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Ja

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

94039910

Gewicht:

0.430 kg

DK Rangierpanel, mit Kunststoffbügeln, 1 HE, BHT: 482,6 mm (19'')x44x70 mm, Stahlblech, RAL 9005