RITTAL - Rangierpanel, RAL 7035, 2HE mit 5 Kabelführungsbügeln (Stahl)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7257100
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Metall
Breite - 482.6 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177453715
Sonepar Artikelnummer
120255156
Hersteller Artikelnummer
7257100
Hersteller Typ
DK7257100
Hersteller Artikel Nr.:
7257100
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Breite:
482.6 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Farbe:
grau
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Ja
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
1.170 kg


