RITTAL - Rangierpanel, RAL 9005, 2HE mit 5 Kabelführungsbügeln (Stahl)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7257105
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Metall
Breite - 482.6 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177492097
Sonepar Artikelnummer
120494877
Hersteller Artikelnummer
7257105
Hersteller Typ
DK7257105
Hersteller Artikel Nr.:
7257105
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Breite:
482.6 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Farbe:
schwarz
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Ja
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
1.000 kg


