RITTAL - Reitersicherungselement 32 A, 3-polig, 10x38 mm, LED, B: 18 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9364022
Polzahl - 3
Baugröße - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369095
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4069196001921
Sonepar Artikelnummer
121368063
Hersteller Artikelnummer
9364022
Hersteller Typ
RX 9364.022
Hersteller Artikel Nr.:
9364022
Polzahl:
3
Baugröße:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.008 kg
RX Reitersicherungselement 63 A, 3-polig, D02-E18, mit LED, B: 18 mm


