RITTAL - Reitersicherungselement 32 A, 3-polig, 10x38 mm, LED, ESÜ, B: 27 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9364024
Polzahl - 3
Baugröße - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369095
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4069196001938
Sonepar Artikelnummer
121368064
Hersteller Artikelnummer
9364024
Hersteller Typ
RX 9364.024
Hersteller Artikel Nr.:
9364024
Polzahl:
3
Baugröße:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.400 kg
RX Reitersicherungselement 32 A, 3-polig, 10x38 mm, mit LED und Sicherungsüberwachung, B: 27 mm


