Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Reitersicherungselement 63 A, 3-polig, D02-E18, LED, B: 27 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Reitersicherungselement 63 A, 3-polig, D02-E18, LED, B: 27 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9360802

  • Polzahl - 3

  • Baugröße - D02

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369095

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4069196001419

Sonepar Artikelnummer

121368028

Hersteller Artikelnummer

9360802

Hersteller Typ

RX 9360.802

Hersteller Artikel Nr.:

9360802

Polzahl:

3

Baugröße:

D02

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

1.432 kg

RX Reitersicherungselement 63 A, 3-polig, D02-E18, mit LED, B: 27 mm