RITTAL - Reitersicherungselement 63 A, 3-polig, D02-E18, LED, ESÜ, B: 36 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9360805
Polzahl - 3
Baugröße - D02
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369095
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4069196001433
Sonepar Artikelnummer
121368029
Hersteller Artikelnummer
9360805
Hersteller Typ
RX 9360.805
Hersteller Artikel Nr.:
9360805
Polzahl:
3
Baugröße:
D02
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.796 kg
RX Reitersicherungselement 63 A, 3-polig, D02-E18, mit LED und Sicherungsüberwachung, B: 36 mm


