RITTAL - Reitersicherungselement D-Switch 63A, 3-polig (60mm), PAK=3 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9340950
Ausführung - Sicherungslasttrenner
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Rahmenklemme
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
4028177603400
Sonepar Artikelnummer
120385822
Hersteller Artikelnummer
9340950
Hersteller Typ
SV9340950
Hersteller Artikel Nr.:
9340950
Ausführung:
Sicherungslasttrenner
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Polzahl:
3
Baugröße des Sicherungseinsatzes:
sonstige
Doppelt unterbrechend:
Nein
Schienenmittenabstand 40 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
Ja
Schienenmittenabstand 100 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
Nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
400 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.975 kg


