Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Reitersicherungselement D02-E18, 63A, 3-polig, Easy Connect (60mm), PAK=5 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Reitersicherungselement D02-E18, 63A, 3-polig, Easy Connect (60mm), PAK=5 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3418040

  • Polzahl - 3

  • Baugröße - D02

  • Montageart - Sammelschienensystem

  • Bemessungsspannung - 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Standardartikel

EAN

4028177674943

Sonepar Artikelnummer

120494238

Hersteller Artikelnummer

3418040

Hersteller Typ

SV3418040

Hersteller Artikel Nr.:

3418040

Polzahl:

3

Baugröße:

D02

Montageart:

Sammelschienensystem

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

63 A

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung mit Abdeckung:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

1.500 kg

SV Reitersicherungselement, D02-E18, 63 A, 400 V, 3-polig, Rundleiteranschluss 1,5-16 mm², Passhülse, inkl. Berührungsschutzabdeckung