Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Reitersicherungselement DII-E27, 25A, 3-polig (60mm), PAK=10 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Reitersicherungselement DII-E27, 25A, 3-polig (60mm), PAK=10 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3427010

  • Polzahl - 3

  • Baugröße - sonstige

  • Montageart - Sammelschienensystem

  • Bemessungsspannung - 500 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177674950

Sonepar Artikelnummer

120407259

Hersteller Artikelnummer

3427010

Hersteller Typ

SV3427010

Hersteller Artikel Nr.:

3427010

Polzahl:

3

Baugröße:

sonstige

Montageart:

Sammelschienensystem

Bemessungsspannung:

500 V

Bemessungsstrom:

25 A

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung mit Abdeckung:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

2.370 kg

SV Reitersicherungselement, DII-E27, 25 A, 500 V, 3-polig, Rundleiteranschluss 1,5-16 mm², Passschraube