RITTAL - Reitersicherungselement DII-E27, 25A, 3-polig, Easy Connect (60mm), PAK=5 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3427040
Polzahl - 3
Baugröße - sonstige
Montageart - sonstige
Bemessungsspannung - 0 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177674974
Sonepar Artikelnummer
120494239
Hersteller Artikelnummer
3427040
Hersteller Typ
SV3427040
Hersteller Artikel Nr.:
3427040
Polzahl:
3
Baugröße:
sonstige
Montageart:
sonstige
Bemessungsspannung:
0 V
Bemessungsstrom:
25 A
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung mit Abdeckung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
2.100 kg


