Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Reitersicherungselement DIII-E33, 63A, 3-polig (60mm), PAK=10 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Reitersicherungselement DIII-E33, 63A, 3-polig (60mm), PAK=10 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3433010

  • Polzahl - 3

  • Baugröße - sonstige

  • Montageart - Sammelschienensystem

  • Bemessungsspannung - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177674998

Sonepar Artikelnummer

120407260

Hersteller Artikelnummer

3433010

Hersteller Typ

SV3433010

Hersteller Artikel Nr.:

3433010

Polzahl:

3

Baugröße:

sonstige

Montageart:

Sammelschienensystem

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsstrom:

63 A

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung mit Abdeckung:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

3.000 kg

SV Reitersicherungselement, DIII-E33, 63 A, 690 V, 3-polig, Rundleiteranschluss 1,5-25 mm², Passschraube