RITTAL - Reitersicherungselement DIII-E33, 63A, 3-polig, Easy Connect (60mm), PAK=5 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3433040
Polzahl - 3
Baugröße - sonstige
Montageart - Sammelschienensystem
Bemessungsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177675018
Sonepar Artikelnummer
120494241
Hersteller Artikelnummer
3433040
Hersteller Typ
SV3433040
Hersteller Artikel Nr.:
3433040
Polzahl:
3
Baugröße:
sonstige
Montageart:
Sammelschienensystem
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
63 A
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung mit Abdeckung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
2.000 kg


