Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Rifrost-Standard 10 l für Wasser-Kreisläufe

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Rifrost-Standard 10 l für Wasser-Kreisläufe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3301960

  • Frostschutzbeständig bis - -20 °C

  • Dauertemperaturbeständig bis - 30 °C

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 38200000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177448681

Sonepar Artikelnummer

120256708

Hersteller Artikelnummer

3301960

Hersteller Typ

SK3301960

Hersteller Artikel Nr.:

3301960

Frostschutzbeständig bis:

-20 °C

Dauertemperaturbeständig bis:

30 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

38200000

Gewicht:

9.500 kg

SK Kühlmedium für Chiller, Antifrogen-/Wassergemisch: 1:4, Gebinde: 10 l