Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - RiLineX Basismodul, 3-polig, L=54 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - RiLineX Basismodul, 3-polig, L=54 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9360150

  • Höhe - 246 mm

  • Breite - 54 mm

  • Tiefe - 49 mm

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177997271

Sonepar Artikelnummer

121368003

Hersteller Artikelnummer

9360150

Hersteller Typ

RX 9360.150

Hersteller Artikel Nr.:

9360150

Höhe:

246 mm

Breite:

54 mm

Tiefe:

49 mm

Polzahl:

3

Bemessungsstrom:

0 A

Schienenabstand:

60 mm

Schienenhöhe:

0 mm

Schienenstärke:

0 mm

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

0 kA

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

1.560 kg

RX RiLineX Basismodul, 3-polig, L=54 mm