RITTAL - RiLineX Board 550 A, 3-polig, 60 mm, inkl. Sammelschienen 30x5 mm, B: 1105 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9360024
Höhe - 246 mm
Breite - 1105 mm
Tiefe - 49 mm
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177997400
Sonepar Artikelnummer
121367992
Hersteller Artikelnummer
9360024
Hersteller Typ
RX 9360.024
Hersteller Artikel Nr.:
9360024
Höhe:
246 mm
Breite:
1105 mm
Tiefe:
49 mm
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
550 A
Schienenabstand:
60 mm
Schienenhöhe:
30 mm
Schienenstärke:
5 mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
45 kA
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
9.500 kg


