RITTAL - RiLineX Board 550 A, 3-polig, 60 mm, inkl. Sammelschienen 30x5 mm, B: 905 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9360004
Höhe - 246 mm
Breite - 905 mm
Tiefe - 49 mm
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177997424
Sonepar Artikelnummer
121367990
Hersteller Artikelnummer
9360004
Hersteller Typ
RX 9360.004
Hersteller Artikel Nr.:
9360004
Höhe:
246 mm
Breite:
905 mm
Tiefe:
49 mm
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
550 A
Schienenabstand:
60 mm
Schienenhöhe:
30 mm
Schienenstärke:
5 mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
45 kA
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
7.900 kg


