RITTAL - RiLineX Board 800 A, 3-polig, 60 mm, inkl. Sammelschienen 30x10 mm, B: 905 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9360008
Höhe - 246 mm
Breite - 905 mm
Tiefe - 49 mm
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177997417
Sonepar Artikelnummer
121367991
Hersteller Artikelnummer
9360008
Hersteller Typ
RX 9360.008
Hersteller Artikel Nr.:
9360008
Höhe:
246 mm
Breite:
905 mm
Tiefe:
49 mm
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
800 A
Schienenabstand:
60 mm
Schienenhöhe:
30 mm
Schienenstärke:
10 mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
65 kA
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
11.500 kg


