RITTAL - Rittal Thermoelectric Cooler 80 W, 110-240 V, m. integr. Netzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3201200
Ausführung - Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz - 110 .. 240 V
Betriebsspannung DC - 0 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177598614
Sonepar Artikelnummer
120257829
Hersteller Artikelnummer
3201200
Hersteller Typ
SK3201200
Hersteller Artikel Nr.:
3201200
Ausführung:
Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110 .. 240 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Spannungsart:
AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
80 W
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110 .. 240 V
Drehzahlgeregelt:
Nein
Mit Temperaturregelung:
Ja
Funktion Master/Slave:
Ja
Mit Heizfunktion:
Ja
Luftvolumenstrom Kühlen:
0 .. 45 m³/h
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-30 .. 60 °C
Breite:
125 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
155 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84186900
Gewicht:
4.050 kg


