Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Rittal Thermoelectric Cooler 80 W, 24 V

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Rittal Thermoelectric Cooler 80 W, 24 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3201300

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 0 V

  • Betriebsspannung DC - 24 V

  • Spannungsart - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177598621

Sonepar Artikelnummer

120257830

Hersteller Artikelnummer

3201300

Hersteller Typ

SK3201300

Hersteller Artikel Nr.:

3201300

Ausführung:

Luft/Luft

Betriebsspannung AC 50 Hz:

0 V

Betriebsspannung DC:

24 V

Spannungsart:

DC

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

80 W

Betriebsspannung AC 60 Hz:

0 V

Drehzahlgeregelt:

Nein

Mit Temperaturregelung:

Ja

Funktion Master/Slave:

Ja

Mit Heizfunktion:

Ja

Luftvolumenstrom Kühlen:

0 .. 45 m³/h

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-30 .. 60 °C

Breite:

125 mm

Höhe:

400 mm

Tiefe:

155 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84186900

Gewicht:

3.249 kg

SK 3201.300 Thermoelectric Cooler Gesamtkühlleistung/Heizleistung 80/80 W Leistungsstarke thermoelektrische Kühlgeräte in Leichtbauweise zur Klimatisierung von Bedien- und Kleingehäusen. Nutzkühlleistung L35 L35: 80 W Nutzkühlleistung L35 L30: 100 W Heizleistung: 80 W Bemessungsbetriebsspannung: 24 V (DC) Abmessungen [BxHxT]: 125x400x155 mm, Einbautiefe 100 mm Material: Aluminium, eloxiert Farbe: Haube RAL 7015 Kälteleistungszahl/COP: 0,9 Betriebstemperatur: -30 °C bis 55 °C Temperatur-Einstellbereich, Kühlen: 5 °C bis 55 °C Temperatur-Einstellbereich, Heizen: -10 °C bis 20 °C Schutzart IP nach IEC 60529: Innenkreislauf IP 54, Außenkreislauf IP 34 Gewicht: 2,6 kg